Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 263959 Endkappe Kunststoff Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1514852-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     263959
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
endkappen stromschiene eaton
endkappen stromschiene
Eaton 263959 Endkappe Kunststoff Silber

Endkappe für Abdeckprofil

Die Endkappe aus Kunststoff wird am Ende der Sammelschiene angebracht und schließt somit die Schiene ab.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Material: Kunststoff · Passend für (Details): Z-Profil · Produktabmessung, Breite: 6.5 mm · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Produktabmessung, Tiefe: 28.6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 22 mm x 6.5 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
28.6 mm
Produktabmessung, Länge:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
6.5 mm
Passend für (Details):
Z-Profil
Marke:
Eaton
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Endkappe
Weitere Suchbegriffe: 2050004696653, Eaton, 263959, ZV-AEK
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,22*
€ 0,39*
1
€ 5,46*
ab € 0,25*
€ 0,45*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 0,47*
2 Tage
96
10
€ 5,80*
ab € 0,26*
€ 0,47*
Lager 102
41
1
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
263958
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.