Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUM LED Dimmer Dali 18152000 max 120W 24V 4x5A, 4 Kanal, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRUM LED Dimmer Dali 18152000 max 120W 24V 4x5A, 4 Kanal, IP20
BRUM LED Dimmer Dali 18152000 max 120W 24V 4x5A, 4 Kanal, IP20
Artikel-Nr.:
     4981-4958707
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     18152000
EAN/GTIN:
     4250047799795
Suchbegriffe:
Dimmer
EIB-Dimmer
KNX-Dimmer
LED-Dimmer
LED-Dimmer für Konstantspannungsbetrieb (12-24 V DC) über 4 Kanäle (ein- oder mehrfarbig). Die Verkabelung erfolgt schraublos über Steckklemmen. Leitungsquerschnitt:0,5-2,5 mm2. Zum Betrieb wird eine externe Spannungsversorgung benötigt, Ausgangssignal (Dimmung):PWM (Pulsweitenmodulation), mit Verpolungs- und Übertemperaturschutz. Max. Ausgangsstrom:4 x 5 A. Max. Ausgangsleistung:4 x 60W (12V), 4 x 120W (24V) Maße 170x45x30mm, Temperaturbereich -0oC bis +45oC 1-4 Kanal-Gerät mit 1-4 Adressen (DALI DT6). Die Kanäle (Ausgänge) können zu 1, 2, 3 oder 4 Adressen kombiniert werden. Die 4 Kanäle (Ausgänge) können gleichzeitig über einen Taster gesteuert (gedimmt) werden (Push-dimm, Switch-dimm).
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,69*
€ 82,86*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,78*
€ 82,97*
€ 8,50*
ab € 86,35*
€ 86,35*
2 Tage
15
€ 6,40*
ab € 69,71*
€ 87,49*
3 Tage
20
€ 5,80*
ab € 70,35*
€ 88,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 54,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,85*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18155000
ab € 69,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18153000
ab € 57,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18163000
ab € 86,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18161000
ab € 232,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.