Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI-LED Dimmer, IP20, 4x 2.5A, 12-24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DALI-LED Dimmer, IP20, 4x 2.5A, 12-24V
DALI-LED Dimmer, IP20, 4x 2.5A, 12-24V
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-18152000
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-18152000
EAN/GTIN:
     4250047799795
Suchbegriffe:
Dimmer
EIB-Dimmer
KNX-Dimmer
LED-Dimmer

DALI-LED Dimmer, IP20, 4x 2.5A, 12-24V

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)
  • Artikelnummer: BRUM-18152000
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 17∕ 5,4∕ 3 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: Brumberg
  • IP-Schutzart: 20
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: LED Dimmer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,69*
€ 82,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,78*
€ 82,97*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 86,35*
€ 86,35*
2 Tage
15
€ 6,40*
ab € 69,71*
€ 87,49*
3 Tage
20
€ 5,80*
ab € 70,35*
€ 88,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 54,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,85*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18155000
ab € 69,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18153000
ab € 57,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18163000
ab € 86,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18161000
ab € 232,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.