| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4917494 Herst.-Nr.: 9463-02 EAN/GTIN: 4013456546202 |
| |
|
| | |
| Brandschutzdosen Hohlwand HWD 68 Die Brandschutzdosen erhalten in Brandschutzwänden EI30-EI90 die Feuerwiderstandsdauer trotz eingebrachter Elktroinstallationen und sorgen für den sicheren, rauchdichten Raumabschluss. Ein integrierter Dämmschichtbildner verschließt im Brandfall schnell und zuverlässig die Einbauöffnung und verhindert so die Weiterleitung von Flammen und Rauchgasen. Dadurch wird die Rettung von Leben sowie der Schutz von Sachgütern effiziernt sichergestellt. Für Brandschutzwände EI30-EI90 Nachträgliche Installation möglich Für Bauteilöffnungen 68 mm Für den direkt gegenüberliegenden Einbau Einfach ausbrechbare Leitungseinführung Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar Gerätedose HWD 68 für Brandschutzwände EI30-EI90 - auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau - Mindestwandstärke 100 mm - kombinierbar untereinander und mit der Geräte-Verbindungsdose - halogenfrei - ETA-Zulassung beantragt - mit 5 Verbindungsstutzen bei VPE 10 Stück Tiefe: 49 mm F |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, hohlwanddose kaiser 68 mm, hohlraumdose, kaiser hohlraumdose |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 9,914* | € 11,674* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,53* | € 12,21* | | | | Lager 4981 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,55* | € 12,23* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 8,59* | € 12,29* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 8,97* | € 12,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|