| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4706049 Herst.-Nr.: 009847 EAN/GTIN: 4007841009847 |
| |
|
| | |
| LED-Sensoraußenleuchte L 810 LED iHF Up/Downlight, IP44 Erstmals ist es uns gelungen, den Sensor einer Leuchte vollkommen unsichtbar zu machen - ohne dabei auf erstklassiges Design und perfekteTechnik zu verzichten. Zur effektvollen Beleuchtung nach oben und unten. Dauerlicht 4 Stunden optional. intelligent high frequency sensor 160o, iHF (intelligente Hochfrequenz-Technik), 1-5 m, 2-2000 lux, 5 sec-15 min., soft light start LED Kühlsystem Active Material Aluminium, UV-beständiger Kunststoff 3 Jahre Garantie |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Downlight, LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, steinel led außenleuchte mit bewegungsmelder, automatik schalter, bewegungsschalter steinel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 115,84* | € 140,31* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 119,04* | € 142,98* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 122,25* | € 146,60* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 121,88* | € 147,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,59* | € 151,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|