Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Strahler Lightstream 721714.0031.1 LED 28W 4000K 194x109x226 40o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Strahler Lightstream 721714.0031.1 LED 28W 4000K 194x109x226 40o
RZB Strahler Lightstream 721714.0031.1 LED 28W 4000K 194x109x226 40o
Artikel-Nr.:
     4981-4079793
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     721714.0031.1
EAN/GTIN:
     4051859012047
Suchbegriffe:
Bau-Halogenstrahler
Bauhalogenstrahler
Halogen-Baustrahler
LED Strahler
Strahler für Festanschluss, Lightstream LED Mini, IP65, Schutzklasse I Schlagschutz IK07, Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Bügel Aluminium, pulverbeschichtet. Abdeckung ESG keramisch kaschiert. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Reflektor aus Reinst-Aluminium, hochglanzeloxiert. Serienmäßig mit Gore TM Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Steckklemme bis 5x2,5 mm 2 für Netzleitung max. 13 mm. Zweite Kabeldurchführung für Netzweiterleitung als Zubehör. Spot, Lichtverteilung rotationssymmetrisch mittelbreit strahlend. Vergleich LED : konventionelle Lampen LED 23 W 1 x 35 W HIT (45 W Psys) 1 x 200 W QT-DE (200 W Psys)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,29*
€ 157,57*
€ 5,95*
ab € 131,18*
€ 158,15*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 132,99*
€ 159,69*
Frei Haus
ab € 136,37*
€ 163,90*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 138,01*
€ 165,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982047.0031
ab € 89,87*
Zubehör
RZB Leuchten
982047.004
ab € 88,75*
Zubehör
RZB Leuchten
982050.0031
ab € 86,55*
Zubehör
RZB Leuchten
982050.004
ab € 85,39*
Zubehör
RZB Leuchten
981962.003
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.