Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß f. Lightstream 981962.003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdspieß f. Lightstream 981962.003
Erdspieß f. Lightstream 981962.003
Artikel-Nr.:
     3517B-88766733
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     981962.003
EAN/GTIN:
     4051859024170
Suchbegriffe:
Erdspieß für Außenscheinwerfer
Erdspieß für Gartenstrahler
Erdstück für Erdspießleuchte
Erdstück für Erdspießstrahler

Erdspieß f. Lightstream 981962.003

Zubehör: Erdspieß Kunststoff schwarz. Mit zwei Zylinderschrauben M5x12und Hutmuttern M5 zum anschrauben an einem Scheinwerfer mitMontagebügel. Scheinwerfer separat bestellen!
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
246 mm
Durchmesser:
86 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdspieß für außenscheinwerfer, Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,42*
€ 13,56*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,53*
€ 13,68*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,76*
€ 13,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,87*
€ 14,09*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,48*
€ 14,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.