| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D050J40 Herst.-Nr.: 982047.004 EAN/GTIN: 4051859078838 |
| |
|
| | |
| Aufsatzstück Lightstream 60mm 60mm 1f ST Zubehör 982047.004 Weitere Informationen: | | Anzahl der Arme des Aufsatzstücks: | 1 | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Aufsatzstück | Breite: | 250 mm | Einstecktiefe: | 0 mm | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 0 mm | Gewicht: | 0 kg | Höhe: | 153 mm | Tiefe: | 0 mm | Werkstoff: | Stahl | Zopfdurchmesser leuchtenseitig: | 60 mm | Zopfdurchmesser mastseitig: | 60 mm | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 88,72* | € 109,61* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,60* | € 110,66* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 91,20* | € 111,91* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 93,65* | € 114,35* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,24* | € 115,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|