|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4981-4043223 Herst.-Nr.: 60015269 EAN/GTIN: 4065624014549 |
| |
|
|  |  |
 | UC900 SS23 Datenkabel CAT-7 S/FTP J-02YSCH 4x2x0,56 PiMF (AWG 23) Einsatzgebiete: Primär (Campus), Sekundär (Riser), Tertiär (Horizontal) IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5 16 MB, ISDN, TPDDI, ATM Power over Ethernet (PoE)/PoE+ Geltende Normen: EN 50173-1, EN 50288-4-1 ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 IEEE 802.3af Flammwidrigkeit: LSHF(LSOH):IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034, Class E ca LSHF-FR (LSOH-FR): IEC 60332-1, IEC 60332-3-24, IEC 60754-2, IEC 61034, EN 50399 Class D ca Kabelaufbau: Leiter:Cu-Draht, blank 0,56 mm (AWG 23/1) Isolierung:Foam-Skin Polyethylen, 1,38 mm Verseilung:2 Adern zum Paar Paarabschirmung:Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie Verseilung zur Seele:4 Paare (PiMF) zur Seele Gesamtabschirmung:Cu-Geflecht verzinnt Schutzmantel:LSHF-FR, orange RAL 2003 Mechanische Eigenschaften: Biegeradien: ohne Zugbelastung4 x D mit Zugbelastung8 x D Betriebstemperaturbereich: ruhend-20 oC bis +60 oC bewegt 0 oC bis +5 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Erdkabel, J-02YSCH, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lan kabel cat 7 50m, alarmkabel, ethernet-kabel cat 7 |
|  |  |
| |