Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCFibre I/O ST D DA LSHF 5.0kN 48 MM54 Multimode mit verseilter Bündelader


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DRUCFibre I/O ST D DA LSHF 5.0kN 48 MM54 Multimode mit verseilter Bündelader
DRUCFibre I/O ST D DA LSHF 5.0kN 48 MM54 Multimode mit verseilter Bündelader
Artikel-Nr.:
     4981-3934806
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60019622
EAN/GTIN:
     4065624031065
Suchbegriffe:
A/I-DQ(ZN)
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
?DRAKA LWL Universalkabel OM4 UV-beständig, direkt erdverlegbar, Farbe blau, 5000 N
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,30*
€ 13,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,31402*
€ 13,34402*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,1258*
€ 14,4958*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,4958*
€ 17,25
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,3958*
€ 17,131
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,8158*
€ 16,4408
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,1358*
€ 15,6316
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,7658*
€ 15,1913
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,1258*
€ 12,0497
pro Meter
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.