| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0571024 Herst.-Nr.: 60019622 EAN/GTIN: 4065624031065 |
| |
|
| | |
| Draka LWL-Installationskabel UCFibre I/O ST D DA LSHF 5.0kN 48 OM4B Artikel-Nr. 60019622 DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH LV 48G50 OM4 5kN LWL-Kabel als verseilte Bundelader mit Gel gefullte Bundelader-Ausfuhrung fur die strukturierte Verkabelung mit 48 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM4. Das Kabel ist UV-bestandig, metallfrei, langswasserdicht und nagetiergeschutzt mit einer Zugfestigkeit von 5.0kN. Der Mantel ist aus halogenfrei, flammwidrigen Material nach IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034 und Eurobrandklasse Eca. Verwendung im Innen- und Au?enbereich, sowohl in direkter Erdverlegung (in entsprechendem Sandbett) als auch im Rohr und als flammwidriges Kabel im Innenbereich. Die verseilte Bundelader Anordnung der Fasern erlaubt einen kompakt und hohe Faserkonzentration Kabelaufbau. Das LWL-Kabel ubertrifft die Anforderungen nach EN 50 173-1, ISO 11801 2 nd edition, IEC 60794-2. Faser Qualitat: Multimode OM4 Anzahl der Fasern: 48 Zugkraft: 5000 N Einsatzbereiche: Innen/Au?en Zentralelement: mit Gel gefullte Bundelader 24 bis 144 Fasern Farbe: violett Au?en Durchmesser: 11 mm Kabelmantel: Mantel aus halogenfrei, flammwidrigen Material Artikelnummer: 60019622 EAN: 8717511463294 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, U-DQ(ZN), glasfaser-kabel rollenware om3, glasfaser-kabel meterware, lwl universalkabel om4 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,30* | € 13,32* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 9,31402* | € 13,34402* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,1258* | € 14,4958* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|