Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 05862.063040 63A 440VAC 2pol LINOCUR D0 Lasttrennschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mersen 05862.063040 63A 440VAC 2pol LINOCUR D0 Lasttrennschalter
Mersen 05862.063040 63A 440VAC 2pol LINOCUR D0 Lasttrennschalter
Artikel-Nr.:
     4981-3307893
Hersteller:
     Lindner
Herst.-Nr.:
     S1012614
EAN/GTIN:
     3605340495973
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrennschalter 63a 2-polig
lasttrenner
D0-LINOCUR Lasttrennschalter nach DIN VDE 0638 und 0660 Teil 107 (gR=nur mit Einschränkung) Schiffbau Betriebsklasse (gL)-gG, aM, gR Bemessungsspannung: AC 250/440 V, DC 65 V pro Pol plombierbar und für Montage auf Tragschienen nach DIN EN 60715 Sicherungseinsätze und Passeinsätze nicht im Lieferumfang bei der Ausführung 3+N wird der N-Leiter beim Einschalten voreilend und beim Ausschalten nacheilend geschaltet
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner 63a
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 55,68*
€ 69,69*
1
€ 5,46*
ab € 55,59*
€ 71,51*
1
Frei Haus
ab € 56,70*
€ 72,70*
20 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 58,40*
€ 73,16*
Lager 4981
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 70,10*
€ 86,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 172,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
G1015203
ab € 60,37*
Zubehör
Mersen
01706.020000
ab € 0,21*
Zubehör
Mersen
01706.025000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
01706.035000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
K1015206
ab € 24,125*
Zubehör
Mersen
S213663J
ab € 0,819*
Zubehör
Mersen
C214684J
ab € 9,25*
Zubehör
Mersen
N216718J
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.