Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter NEOZED D02 63A/230/440V 2-p 05862.063040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mersen 05862.063040 63A 440VAC 2pol LINOCUR D0 Lasttrennschalter
Mersen 05862.063040 63A 440VAC 2pol LINOCUR D0 Lasttrennschalter
Artikel-Nr.:
     6012-40356092
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     S1012614
EAN/GTIN:
     3605340495973
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrennschalter 63a 2-polig
lasttrenner

Lasttrennschalter NEOZED D02 63A/230/440V 2-p 05862.063040

Der D0-LINOCUR ist eine Kombination aus Lasttrennschalter und NEOZED -Sicherungselement 63 A, ausgestattet mit erheblichen Sicherheitsmerkmalen und einer ausgereiften Schalt- und Klemmtechnik. Die Leistungsabgabe der NEOZED -Sicherungseinsätze führt zu einer internen Erwärmung des LlNOCUR -Gerätes. Um eine Überhitzung des Gerätes und eine unerwünschte, vorzeitige Auslösung des Sicherungseinsatzes zu verhindern wurden spezielle Konstruktionsmaßnahmen umgesetzt: großzügig dimensionierte Leiterbahnen aus massivem Kupfer, starke Fremdfederung unter dem Fußkontakt, großflächiger Wärmeübergang durch Kontaktierung, mittels Schraubkappe, großflächige Kontaktierung am Fußkontakt, Spezialkontakte mit Funktionsteilung.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner 63a
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 55,39*
€ 69,48*
1
€ 5,46*
ab € 55,30*
€ 71,21*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 56,42*
€ 72,47*
20 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 58,34*
€ 73,21*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 67,92*
€ 83,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
G1015203
ab € 60,44*
Zubehör
Mersen
01706.020000
ab € 0,21*
Zubehör
Mersen
01706.025000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
01706.035000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
K1015206
ab € 24,115*
Zubehör
Mersen
S213663J
ab € 0,819*
Zubehör
Mersen
C214684J
ab € 9,27*
Zubehör
Mersen
N216718J
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.