| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3282913 Herst.-Nr.: 118E---32435A74 EAN/GTIN: 4042203370005 |
| |
|
| | |
| Beschreibung DIN-Richtung Die Tür wird von der Seite betrachtet, auf der das Türband (Angel) sichtbar ist. Ist das Türband links angeschlagen, wird die Tür mit DIN links bezeichnet, ist das Band rechts, mit DIN rechts. DIN universal: Für DIN links und DIN rechts verwendbar effeff Standard-Türöffner 118-minimale Einbaumaße, maximale Wirkung Mit den Mini-Maßen 66x16x25,5 mm ist der Türöffner 118 von effeff der kleinste Standard-Türöffner der Welt. Seine intelligenten Features garantieren höchste Planungssicherheit sowie eine schnelle und einfache Montage. Radiusfalle, FaFix 3 mm verstellbar, Universalspannung 10-24 V AC/DC, dauerbetriebsfest bis 13 V, Dauertest 250.000 Zyklen, Aufbruchfestigkeit 3750 N, hohe Vorlastentriegelung von 200 N bei AC-Betrieb Ausführung: DIN links, verzinkt (iW) Maße (LxBxT): 250x25/32 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,82* | € 59,33* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 46,07* | € 59,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,72* | € 60,71* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 47,09* | € 61,13* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,67* | € 62,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|