| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E615J79 Herst.-Nr.: 118E---32435A74 EAN/GTIN: 4042203370005 |
| |
|
| | |
| Türöffner 10-24V UC LINKS Winkel li Einb Arbeitsstrom Standardtüröffner 118E---32435A74 Weitere Informationen: | | Arbeitsweise: | Arbeitsstrom | Ausführung: | Standardtüröffner | Breite: | 25 mm | Form des Schließblechs: | Winkel | Höhe: | 250 mm | Mit mechanischer Entriegelung: | ja | Montageart: | Einbau | Spannung: | 10 - 24 V | Stromart: | AC/DC | Tiefe: | 32 mm | Öffnungsrichtung nach DIN: | links |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: türöffner effeff 10-24v, riegelschaltkontakt effeff, riegelschaltkontakt, Einstecktüröffner, Elektrischer Türöffner, Elektro-Türöffner, Fluchttüröffner, Kasten-Türöffner, Kettenzugtüröffner, Ruhestrom-Türöffner, Sicherheitsschlossöffner, Sicherheitsschloss-Türöffner, Sicherheitstechnik-Türöffner, Standardtüröffner, Türcode-Anlagen-Öffner, Türsteuerungssystem-Türöffner, Wassergeschützter Türöffner |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 45,73* | € 59,79* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 46,06* | € 59,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,10* | € 61,12* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,05* | € 61,53* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,48* | € 63,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|