Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3274304 Herst.-Nr.: 6274360 EAN/GTIN: 4012195656579 |
| |
|
| | |
| Geräteeinbaukanal-System Rapid 80, Typ GK GK Geräteeinbaukanal-System Kunststoff 80er Oberteile, Formteile PVC, Bodenlochung, Kupplung beiliegend, Kanaltiefe 70 mm, Farbe reinweiß, ähnlich RAL 9010, Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035. Alle Artikel auch lieferbar in den Farben cremeweiß (RAL 9001) und steingrau (RAL 7030). Länge: 2000 mm T-Stück zur Richtungsänderung der GK-Geräteeinbaukanäle mit Systemöffnung 80 Farbe: reinweiß |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 21,38* | € 27,58* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 20,23* | € 27,87* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,29* | € 28,10* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 21,10* | € 29,08* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,62* | € 30,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 137,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|