Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück GEB-K 110x70mm UT Kst rws RAL9010 unbeh GK-T70110RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Stück 70x110mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
T-Stück 70x110mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-F187C03
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6274360
EAN/GTIN:
     4012195656579
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
T-Stück GEB-K 110x70mm UT Kst rws RAL9010 unbeh GK-T70110RW
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
70 mm
Breite des Abzweigs:
110 mm
Einsatztemperatur:
-15 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP30
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
110 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Formstück für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, T-Stück für Geräteeinbaukanal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 21,42*
€ 27,47*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 20,29*
€ 27,77*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,42*
€ 28,00*
1
€ 5,46*
ab € 21,21*
€ 28,98*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,62*
€ 30,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.