| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3266348 Herst.-Nr.: 60013181 EAN/GTIN: 4065624013702 |
| |
|
| | |
| UC900 HS23 Datenkabel CAT-7 S/FTP J-02YSCH 4x2x0,56 PiMF (AWG 23) Einsatzgebiete: Primär (Campus), Sekundär (Riser), Tertiär (Horizontal) IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5 16 MB, ISDN, TPDDI, ATM Power over Ethernet (PoE)/PoE+ Geltende Normen: EN 50173-1, EN 50288-4-1 ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 IEEE 802.3af Flammwidrigkeit: LSHF(LSOH):IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034, Class E ca Kabelaufbau: Leiter:Cu-Draht, blank 0,56 mm (AWG 23/1) Isolierung:Foam-Skin Polyethylen, 1,38 mm Verseilung:2 Adern zum Paar Paarabschirmung:Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie Verseilung zur Seele:4 Paare (PiMF) zur Seele Gesamtabschirmung:Cu-Geflecht verzinnt Schutzmantel:LSHF, orange RAL 2003 Mechanische Eigenschaften: Biegeradien: ohne Zugbelastung4 x D mit Zugbelastung8 x D Betriebstemperaturbereich: ruhend/bewegt-20 oC bis +60 oC/0 oC bis +50 oC Elektrische Eigenschaften bei 20 oC: 5 oC Schleifenwiderstand: 154 /km Widerstandsunsy |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-02YSCH, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel kategorie 7 100m orange, alarmkabel 100m, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 111,81* | € 140,86* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,99* | € 153,87* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 134,63* | € 168,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,3463* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|