| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3234713 Herst.-Nr.: 7T9200001330 EAN/GTIN: 8012823350509 |
| |
|
| | |
| Temperatur- und Feuchtewächter für den Schaltschrank Serie 7T-Thermostate und Hygrostate Kleine Bauform Bimetall-Sprung-Kontakt Hohe elektrische Lebensdauer Betriebsspannungsunabhängig Für temperaturempfindliche Elektronik: Typ 7T.91.0.000.1300 Bei ungünstiger oder wechselnder Temperaturverteilung sind die Wächter an exponierten Stellen anzuordnen und ggf. mehrere parallel zu schalten Rote Thermostate sind zum Einschalten der Heizung, blaue zum Einschalten der Kühlung Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 Kontakte7T.91-13/147T.92-15x07T.92-13x0 Anzahl der Kontakte1 Öffner* oder 1 Schließer1 Öffner* und 1 Schließer*2 Schließer* Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom5/10 A5/10 A5/10 A Nennspannung/max. Schaltspannung250 V/250 AC250 V/250 AC250 V/250 AC Max. Schaltleistung AC11250 VA1250 VA1250 VA Max. Schaltleistung AC15 (230V AC)250 VA250 VA250 VA 1-Phasenmotorlast, AC3-Betrieb (230 V AC)0,125 kW0,125 kW0,125 kW Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220 V1/0,3/0,15 A1/0,3/0,15 A1/0,3/0,15 A |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,74* | € 31,15* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,04* | € 31,66* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,32* | € 35,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|