Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 3209510 PT 2,5 Durchgangsreihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix 3209510 PT 2,5 Durchgangsreihenklemme
Phoenix 3209510 PT 2,5 Durchgangsreihenklemme
Artikel-Nr.:
     4981-3121332
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209510
EAN/GTIN:
     4046356329781
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsklemmen Nach IEC 60647-7-1, Farbe: grau (PT...BU: blau), brückbar min./max. Anschluss- qmm starr: 0,14-4 mm 2 min./max. Anschluss- qmm flexibel: 0,14-2,5 mm 2 Nennstrom: 24 A Nennspannung: 800 V Maße (HxLxB): 36,5x48,5x5,2 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1008
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,39*
€ 0,58*
1 Tag
12226
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,40568*
€ 0,60568*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,41*
€ 0,61*
30 Tage
80
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,488*
€ 0,628*
Lager 4981
2234
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030417
ab € 0,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3030511
ab € 0,275*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1152*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,096*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.