Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PT 2,5 3209510 Durchgangsreihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0174710
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209510
EAN/GTIN:
     4046356329781
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm?, Querschnitt: 0,14 mm? - 4 mm?, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1008
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,39*
€ 0,58*
Lager 1886
12226
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,40568*
€ 0,60568*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,41*
€ 0,61*
31 Tage
108
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,488*
€ 0,628*
3 Tage
2234
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60568*
€ 0,72076
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52568*
€ 0,62556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51568*
€ 0,61366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46568*
€ 0,55416
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44568*
€ 0,53036
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40568*
€ 0,48276
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030417
ab € 0,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3030511
ab € 0,275*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,196*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.