Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAICO Mini-Dachventilator für den EHD 20 privaten oder gewerblichen Einsatz, DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAICO Mini-Dachventilator für den EHD 20 privaten oder gewerblichen Einsatz, DN
MAICO Mini-Dachventilator für den EHD 20 privaten oder gewerblichen Einsatz, DN
Artikel-Nr.:
     4981-2992960
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0304
EAN/GTIN:
     4012799873044
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
MAICO-Mini-Dachventilatoren EHD Horizontal ausblasend. Ideal für Dächer mit geringer Tragfähigkeit wie z.B. Privatgaragen, kleine Einfamilienhäuser, Gartenlauben usw. Sehr geringes Gewicht von nur 3,1 bis max. 6 kg. Hohes Druckvermögen von über 800 Pa. Formschönes Gehäuse, Abdeckung aus Aluminium, zu Reinigungsarbeiten leicht abnehmbar. Außenläufer-Kondensatormotor mit Kugellagern, drehzahlsteuerbar. Betriebskondensator anschlussfertig im Klemmenkasten. Ventilatoren in Schutzart IPX5. Wechselstrom 230 V, 50 Hz. Anschluss- : 200 mm Fördervolumen: 865 m 3 /h Druck: 631 Pa Leistungsaufnahme: 200 W
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 464,57*
€ 544,32*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 487,19*
€ 569,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 492,86*
€ 572,43*
Frei Haus
ab € 497,66*
€ 580,33*
Frei Haus
ab € 500,64*
€ 586,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,83*
€ 678,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,74*
€ 668,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,35*
€ 639,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,40*
€ 618,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,19*
€ 579,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 87,02*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,22*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0805
ab € 72,84*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 96,05*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0808
ab € 475,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.