Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Mini-Radial-Dachventilator EHD 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3461-60284748
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0087.0304
EAN/GTIN:
     4012799873044
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
MC Mini-Radial-Dachventilator EHD 20 DN200, 865 m3/h Platzsparender Dachventilator mit extrem geringen Abmessungen. Zur Entlüftung. Formschönes Gehäuse aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech. Abdeckung aus Aluminium. Die Abdeckung ist für Reinigungsarbeiten leicht abnehmbar. Beschichtetes Eingriffschutzgitter. Radial-Laufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Schutzart IP X5. Motor Außenläufer-Kondensatormotor. Betriebskondensator anschlussfertig im Klemmenkasten. Drehzahlsteuerbar. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Montagehinweise Dank seines geringen Gewichts wird für den Transport des EHD auf das Dach kein Kran oder Lastenaufzug benötigt. Elektrischer Anschluss Anschluss an Klemmleiste im Gehäuse. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 464,97*
€ 542,76*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 488,52*
€ 568,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 492,11*
€ 570,98*
Frei Haus
ab € 497,83*
€ 578,91*
Frei Haus
ab € 501,22*
€ 584,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,76*
€ 645,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,24*
€ 641,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,10*
€ 602,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,89*
€ 577,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,97*
€ 553,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 86,91*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,27*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0805
ab € 72,93*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 95,15*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0808
ab € 476,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.