| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0187654 Herst.-Nr.: 0087.0304 EAN/GTIN: 4012799873044 |
| |
|
| | |
| Platzsparender Dachventilator mit extrem geringen Abmessungen. Zur Entluftung. Formschones Gehause aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech. Abdeckung aus Aluminium. Die Abdeckung ist fur Reinigungsarbeiten leicht abnehmbar. Beschichtetes Eingriffschutzgitter. Radial-Laufrad mit ruckwartsgekrummten Schaufeln. Schutzart IP X5. Motor: Au?enlaufer-Kondensatormotor. Betriebskondensator anschlussfertig im Klemmenkasten. Drehzahlsteuerbar. Thermischer Uberlastungsschutz serienma?ig. Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Montagehinweise: Dank seines geringen Gewichts wird fur den Transport des EHD auf das Dach kein Kran oder Lastenaufzug benotigt. Elektrischer Anschluss: Anschluss an Klemmleiste im Gehause. Sicherheitshinweise: Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Beruhrungsschutz des Laufrades gema? DIN EN ISO 13857 gewahrleistet ist.Artikel: EHD 20, Fordervolumen: 755 m3/h, Laufradtyp: radial, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, SEC average: -26 kWh/(m2*a), Energieeffizienzklasse: C, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 107 W, IMax: 0,47 A, Schutzart: IP X5, Polumschaltbar: nein, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm2, Einbauort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 7,7 kg, Gewicht mit Verpackung: 8,51 kg, Nennweite: 200 mm, Breite: 405 mm, Hohe: 405 mm, Tiefe: 302 mm, Breite mit Verpackung: 435 mm, Hohe mit Verpackung: 415 mm, Tiefe mit Verpackung: 340 mm, Fordermitteltemperatur bei IMax: -20 ?C bis 50 ?C, Schalldruckpegel: 55 dB(A) / Abstand 3 m, Freifeldbedingungen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 464,97* | € 542,76* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 488,52* | € 568,37* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 492,11* | € 570,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 497,83* | € 578,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 501,22* | € 584,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|