Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-177380 Herst.-Nr.: 22002330 EAN/GTIN: 4010312202548 |
| |
|
| | |
| Netzüberwachungsrelais NR12-001-3x230 V und NR12-002-3x230 V, 10 A/250 V AC Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. Netzüberwachungsrelais zur Überwachung von 230 V AC Spannung gegen den Nulleiter. Rückfallverzögerung einstellbar 0,1 bis 8 Sekunden, Anzugsverzögerung 0,5 s. LED-Anzeige für anliegende Spannung. Bei falscher Polung blinkt die LED schnell. Mit dem unteren Drehschalter auf der Frontseite können zwei Anzugs- bzw. Rückfallspannungen eingestellt werden: U1: 161 V Rückfallspannung und 185 V Anzugsspannung, U2: 196 V Rückfallspannung und 206 V Anzugsspannung gem. VDE 0100 Teil 718 (früher: VDE0108,Teil 1). NR12-001, 1 Wechsler, 1 Teilungseinheit = 18 mm breit, NR12-002, 2 Wechsler, 2 Teilungseinheiten = 36 mm breit, 55 mm tief. Nennschaltleistung 10 A/250 V |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, phasenüberwachungsrelais eltako, überwachungsrelais, netzüberwachungsrelais 1phasig |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,35* | € 44,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,40* | € 44,62* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,99* | € 45,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 36,55* | € 46,31* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,59* | € 46,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|