Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako NR12-002-3x230V Netzuberwachungs- relais 2We potenzialfrei 22002330


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0035232
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     22002330
EAN/GTIN:
     4010312202548
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
2 Wechsler potenzialfrei 10A/250V AC. 230V-LED-Lampen bis 200W, Gluhlampen2000W. Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt. Reiheneinbaugerat fur Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 2 Teilungseinheiten = 36mm breit, 58mm tief. Zur Uberwachung von 230V AC Spannung zwischen 1 bis 3 Au?enleitern und dem Neutralleiter und zur Uberwachung des Drehfeldes (rechtsdrehend) in den Drehschalter-Stellungen 2 Ph und 3 Ph. In der Stellung L1/L2/L3 wird nur das Drehfeld uberwacht, unabhangig von der Netzspannung. Versorgungsspannung L1-N 180-250V/50Hz. Bei Ausfall von L1 fallt das Relais ohne Ruckfallverzogerung sofort ab. Mit dem unteren Drehschalter auf der Frontseite konnen zwei Anzugs- bzw. Ruckfallspannungen eingestellt werden und muss die Anzahl uberwachter Au?enleiter angegeben werden. U1: 161V Ruckfallspannung und 185V Anzugsspannung, U2: 196V Ruckfallspannung und 206V Anzugsspannung gem. VDE 0100, Teil 718 (fruher: VDE 0108, Teil 1). LED-Anzeige fur korrekt anliegende Spannung. Bei falscher Polung oder einem fehlenden Au?enleiter blinkt die LED schnell. Ruckfallverzogerung RV mit dem oberen Drehschalter einstellbar von 0,1 bis 8 Sekunden. Wahrend die RV-Zeit lauft, blinkt die LED langsam. Anzugsverzogerung 0,5s. Maximale Gerateabsicherung 16A.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 35,35*
€ 44,60*
€ 5,95*
ab € 35,40*
€ 44,62*
€ 5,46*
ab € 35,99*
€ 45,72*
Lager 1886
1
€ 6,40*
ab € 36,55*
€ 46,31*
3 Tage
18
€ 4,95*
ab € 36,59*
€ 46,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.