Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JG APWG WG 600 Schuko-Steckdose 622WW 2fach waagerecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JG APWG WG 600 Schuko-Steckdose 622WW 2fach waagerecht
JG APWG WG 600 Schuko-Steckdose 622WW 2fach waagerecht
Artikel-Nr.:
     4981-154595
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     622WW
EAN/GTIN:
     4011377316102
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Wassergeschützte Aufputz-Geräte WG 600 IP44 spritzwassergeschützt = Schutz gegen Wassertropfen aus jeder Richtung (entspricht IP44) grau, mit je 2 PVC-Leitungseinführungen, Schalter und Taster mit Federklemmen, Gehäuse 68x70x45 mm mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632 Schuko -Steckdose mit bruchfesten Klappdeckeln WG 600 16 A 250 V , fertig verdrahtet Ausführung: für waagrechte Montage, 2-fach
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
€ 5,90*
ab € 16,03*
€ 22,11*
€ 5,95*
ab € 16,02*
€ 22,15*
2 Tage
60
€ 6,40*
ab € 16,22*
€ 22,33*
3 Tage
335
€ 5,80*
ab € 17,29*
€ 23,57*
Lager 4981
67
€ 4,95*
ab € 17,75*
€ 24,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
622W
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.