Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAIS Hohlwandabzweigkasten 9192-77 240x140x72mm halogenfrei m.Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAIS Hohlwandabzweigkasten 9192-77 240x140x72mm halogenfrei m.Deckel
KAIS Hohlwandabzweigkasten 9192-77 240x140x72mm halogenfrei m.Deckel
Artikel-Nr.:
     4981-134047
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9192-77
EAN/GTIN:
     4013456230019
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungskästen mit Halterand VDE geprüft Feuerbeständigkeit 850o C nach VDE 0606 Schutzart IP 3X mit weißem Deckel und Deckelschrauben (Feuewrbeständigkeit 750o C ach VDE 0606) zum Einbau von: DIN-Anschlussleisten, Normschienen TS 35 für Reihenklemmen usw. Klemmsteine bis 16 mm 2 mit beigefügter Bohrschablone Verbindungskasten 240x140x72 mm, Fräsloch 4x 68 mm - für Klemmen bis 16 mm 2 - Ausbrechöffnungen für NYM- und Kleinspannungsleitungen sowie für Rohre nach DIN EN 8x 20 mm, 2x 25 mm, 2x 32 mm - für max. 3 Stromkreise Trennwände einsetzen Ausführung: halogenfreie Ausführung Farbe: weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 54,55795*
€ 62,48795*
Lager 4981
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 56,13*
€ 64,24*
1
€ 5,46*
ab € 56,99*
€ 72,56*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 57,2041*
€ 72,7641*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 60,40453*
€ 76,32453*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 642,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
2445-50
ab € 0,2373*
Zubehör
Kaiser
1092-77
ab € 4,98141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.