Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAIS Hohlwandabzweigkasten 9196-77 165x165x72mm halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAIS Hohlwandabzweigkasten 9196-77 165x165x72mm halogenfrei
KAIS Hohlwandabzweigkasten 9196-77 165x165x72mm halogenfrei
Artikel-Nr.:
     4981-134045
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9196-77
EAN/GTIN:
     4013456230613
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungskästen nach DIN VDE 0606 Feuerbeständigkeit 850o C nach DIN VDE 0606 Schutzart IP3X mit Halterand mit weißem Deckel und Deckelschrauben (Feuerbeständigkeit 750o C nach VDE 0606) zum Einbau von: DIN-Anschlussleisten, Normschienen TS 35 für Reihenklemmen usw., Klemmsteine bis 16 mm 2 mit beigefügter Bohrschablone Verbindungskasten 165x16x72 mm, Fräsloch 4 x 68 mm - für Klemmen bis 16 mm 2 - Ausbrechöffnungen für NYM- und Kleinspannungsleitungen sowie für Rohre nach DIN EN 8x 20 mm, 2 25 mm, 2x 32 mm - für max. 2 Stromkreise Trennwand einsetzen Ausführung: halogenfreie Ausführung Farbe: weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 36,94522*
€ 43,28522*
Lager 4981
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 38,12*
€ 44,42*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 40,953*
€ 47,573*
1
€ 5,46*
ab € 38,61*
€ 50,69*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 38,6341*
€ 50,8841*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 444,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1096-77
ab € 4,08803*
Zubehör
Kaiser
2445-50
ab € 0,2373*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.