Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAIS Hohlwandabzweigkasten 9195-77 107x107x53mm halogenfrei m.Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAIS Hohlwandabzweigkasten 9195-77 107x107x53mm halogenfrei m.Deckel
KAIS Hohlwandabzweigkasten 9195-77 107x107x53mm halogenfrei m.Deckel
Artikel-Nr.:
     4981-134000
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9195-77
EAN/GTIN:
     4013456230514
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungskästen nach DIN VDE 0606 Feuerbeständigkeit 850o C nach DIN VDE 0606 Schutzart IP3X mit Halterand mit weißem Deckel und Deckelschrauben (Feuerbeständigkeit 750o C nach VDE 0606) zum Einbau von: DIN-Anschlussleisten, Normschienen TS 35 für Reihenklemmen usw., Klemmsteine bis 16 mm 2 mit beigefügter Bohrschablone Verbindungskasten 107x107x53 mm, Fräsloch 4 x 35 mm - für Klemmen bis 4 mm 2 - Ausbrechöffnungen für NYM- und Kleinspannungsleitungen sowie für Rohre nach DIN EN 8 x 20 mm - mit 4 Schraubdomen - mit 2 Deckelschrauben Länge 15 mm - für max. 2 Stromkreise Trennwand einsetzen Ausführung: halogenfreie Ausführung Farbe: weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 13,99845*
€ 17,03845*
Lager 4981
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,39*
€ 17,48*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 16,10*
€ 19,46*
1
€ 5,46*
ab € 14,62*
€ 20,57*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,6457*
€ 20,6557*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 174,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
9196-91
ab € 15,73554*
Ähnlich
Kaiser
9192-91
ab € 33,87339*
Ähnlich
Kaiser
9195-91
ab € 6,44998*
Ähnlich
Kaiser
9197-91
ab € 49,46425*
Ähnlich
Kaiser
9196-77
ab € 37,04522*
Ähnlich
Kaiser
9197-77
ab € 83,73478*
Ähnlich
Kaiser
9192-77
ab € 54,52795*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.