Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-057987 Herst.-Nr.: 8612060 EAN/GTIN: 4028177212091 |
| |
|
| | |
| TS System-Chassis 17x73 mm Variabel mit 5 Lochreihen für universellen Gerüstaufbau oder Teilmontage. Einfach in die TS Lochung einhängen und sichern. Einbaumöglichkeiten: am vertikalen TS Schrankprofil - an der äußeren Montageebene, umlaufend, auf gleicher Höhe - an der innen Montageebene, umlaufend, höhenversetzt - in den Türrohrrahmen bei TS, SE und PC bei SE zusätzlich am Horizontalprofil oben in der Tiefe montierbar in CM und TP über Schiene für Innenausbau - in Tiefe, für äußere Montageebene - in Breite für innere Montageebene Material: Stahlblech, verzinkt Oberfläche: Verzinkt Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben Für die innere Montageebene oder für Türrohrrahmen für Schrankbreite/-Tiefe: 600 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19" Tiefenstreben, 19" Tiefentraverse, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Rack Zubehör, Auszugschienen, Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, rittal rack zubehör, rack zubehör, auszugschienen 600mm |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,6375* | € 14,5475* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 11,2625* | € 15,3925* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,4875* | € 15,7075* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 12,0375* | € 16,4475* | | | | Lager 4981 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 44,67* | € 57,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|