Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett für den Luftfrachttransport, 160 x 290 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Etikett für den Luftfrachttransport, 160 x 290 mm
Etikett für den Luftfrachttransport, 160 x 290 mm
Artikel-Nr.:
     494CS-15000265
Hersteller:
     Dössel & Rademacher
Herst.-Nr.:
     3002G/3002G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten


Artikelname: Etikett für den Luftfrachttransport, 160 x 290 mm

Anwendungsgebiete
Das Etikett für den Luftfrachttransport mit den Maßen 160 x 290 mm ist zur Anwendung bei temperaturgeführten Transporten geeignet. Das Etikett liefert Informationen für den Frachtführer und eignet sich zur Kennzeichnung von Thermoverpackungen. Das Etikett für den Luftfrachttransport besitzt die Temperaturbereiche von 2 °C - 8 °C sowie von 15 °C - 25 °C. Eine Rolle enthält 250 Etiketten.

Eigenschaften
• Etikett für den Luftfrachttransport, 160 x 290 mm
• Zur Anwendung bei temperaturgeführten Transporten
• Zur Informationen für den Frachtführer
• Zur Kennzeichnung von Thermoverpackungen
• Etikettenart: Rollenware
• Temperaturbereiche: 2 °C - 8 °C sowie 15 °C - 25 °C
• Maße: 160 x 290 mm (L x B)
• Farbe: blau/rot/schwarz/weiß
• Verpackungseinheit: 250 Etiketten pro Rolle

Weitere Suchbegriffe: etiketten rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,54*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 250 Stück (ab € 0,95416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 290,46*
€ 345,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 285,86*
€ 340,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 260,93*
€ 310,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 254,71*
€ 303,10
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 238,54*
€ 283,86
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.