Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1965 Gummihammer 250g weiß als Plattenhammer Schonhammer Ausbeulhammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1965 Gummihammer 250g weiß als Plattenhammer Schonhammer Ausbeulhammer
BGS 1965 Gummihammer 250g weiß als Plattenhammer Schonhammer Ausbeulhammer
BGS 1965 Gummihammer 250g weiß als Plattenhammer Schonhammer Ausbeulhammer
BGS 1965 Gummihammer 250g weiß als Plattenhammer Schonhammer Ausbeulhammer
BGS 1965 Gummihammer 250g weiß als Plattenhammer Schonhammer Ausbeulhammer
BGS 1965 Gummihammer 250g weiß als Plattenhammer Schonhammer Ausbeulhammer
Artikel-Nr.:
     492-7865
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1965
EAN/GTIN:
     4026947019659
Suchbegriffe:
Ausbeul-Gummihammer
Gummi-Ausbeulhammer
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
BGS 1965 Gummihammer weiß 250g Plattenhammer Schonhammer Ausbeulhammer

Beschreibung

  • Gummihammer weiß
  • stabiler Kunststoffgriff
  • ergonomisch geformter Griffbereich für ein ermüdungsfreies Arbeiten
  • der Schlagkopf ist aus weißem Naturkautschuk und färbt nicht ab und hinterlässt keine Schlagspuren

geeignet für:

  • Montage / Demontagearbeiten
  • Karosseriearbeiten
  • Blecharbeiten

Technische Angaben:

  • Kopfdurchmesser: 48mm
  • Kopfgewicht: 250gr
  • Gesamtlänge: 29,5cm
  • Stiellänge: 24cm
  • Kopfdurchmesser: 5cm
  • Kopfbreite: 8cm
Weitere Suchbegriffe: Plattenhammer, Plattenlegerhammer, bgs gummihammer mit fiberglasstiel, plattenhammer, gummihammer fiberglasstiel, BGS 1965 Gummihammer 250g weiß Plattenhammer Schonhammer Ausbeulhammer Gummi Hammer Hämmer Ausbeulen Karosserie Karosseriearbeiten Blecharbeiten Blechbearbeitung Metallverarbeitung Metallbearbeitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,99*
ab € 5,43*
€ 7,80*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 5,46*
€ 7,84*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 10,25*
€ 14,65*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1967
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.