Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 6551 Wasserpumpenzangen Länge 240mm - 65516240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STAHLWILLE 6551 Wasserpumpenzangen Länge 240mm - 65516240
STAHLWILLE 6551 Wasserpumpenzangen Länge 240mm - 65516240
STAHLWILLE 6551 Wasserpumpenzangen Länge 240mm - 65516240
Artikel-Nr.:
     492-6327
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     65516240
EAN/GTIN:
     4018754037971
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
STAHLWILLE 6551 Wasserpumpenzangen Länge 240mm  Code: 65516240

Beschreibung:

  • DIN ISO 8976 (Nr. 207 c)
  • mit durchgestecktem Gelenk und Aussparung
  • 7-fach verstellbar (175 mm 6-fach)
  • Klemmschutz
  • Chrom-Vanadium

Technische Daten:

Code 65516240 EAN Code 4018754037971 EClass 5.1 21040301 Griffe schwarz lackiert, Rahmen poliert, Kunststoff-Überzug Kopf schwarz lackiert, Maul poliert Maulöffnung max. mm 43 L mm 240 Gewicht g 330  
Weitere Suchbegriffe: wapu zange 240 mm, wapu zange, wasserpumpenzange stahlwille, STAHLWILLE 6551 Wasserpumpenzangen Länge 300mm - 65516300 Rohrzange Pumpenzange Greifzange Rohr Pumpen Zange Zangen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 13,57*
€ 19,79*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,02*
€ 19,81*
2 Tage
42
1
€ 5,50*
ab € 13,98*
€ 19,84*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 14,07*
€ 19,88*
Lager 492
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 24,67*
€ 32,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.