Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange Maul-W.34mm L.240mm Kopf schwarz lackiert, Maul poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-65516240
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754037971
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange

  • durchgestecktes Gleitgelenk mit einer Aussparung
  • Schnelleinstellung der Zange per Kopfdruck
  • stufenlos und leichtgängig verstellbar
  • induktiv gehärtete Maulverzahnung für mehr Härte und Langlebigkeit
  • Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • ergonomische Griffe mit Kunststoff-Überzug und gerauter Oberfläche
  • DIN ISO 8976 (Nr. 207 c)
  • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und ölgehärtet

Weitere Informationen:
Griffe:
schwarz lackiert, Rahmen poliert, Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
Kopf:
schwarz lackiert, Maul poliert
Länge mm (L):
240 mm
Maulöffnung max. (mm):
34 mm
Öffnungsweiten-Verstellung:
7x
Gewicht (g):
320 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.