Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1900 Satz Gewindeschneider Gewindeschneidsatz METRISCHE Gewinde M2 - M18 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1900 Satz Gewindeschneider Gewindeschneidsatz METRISCHE Gewinde M2 - M18 110
BGS 1900 Satz Gewindeschneider Gewindeschneidsatz METRISCHE Gewinde M2 - M18 110
BGS 1900 Satz Gewindeschneider Gewindeschneidsatz METRISCHE Gewinde M2 - M18 110
BGS 1900 Satz Gewindeschneider Gewindeschneidsatz METRISCHE Gewinde M2 - M18 110
BGS 1900 Satz Gewindeschneider Gewindeschneidsatz METRISCHE Gewinde M2 - M18 110
BGS 1900 Satz Gewindeschneider Gewindeschneidsatz METRISCHE Gewinde M2 - M18 110
Artikel-Nr.:
     492-5010
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1900
EAN/GTIN:
     4026947019000
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindeschneidzeug-Satz
gewindeschneidzeug-satz m18
BGS 1900 Satz Gewindeschneider Gewindeschneidsatz METRISCHE Gewinde M2-M18 110 teilig

Beschreibung:

  • Gewindeschneidsatz für metrische Gewinde
  • enthält auch Schneider für Feingewinde
  • Material: Wolframstahl

Lieferumfang:

  • 1 x Schneideisenhalter M25 (1"), Länge 200mm
  • 1 x Schneideisenhalter M38 (1 1/2"), Länge 270mm
  • 1 x Gewindebohrerhalter M3 bis M12 (1/16" bis 1/2"), Länge 190mm
  • 1 x Gewindebohrerhalter M6 bis M20 (1/4" bis 3/4"), Länge 305mm
  • 1 x  T-Halter für Gewindebohrer
  • 1 x Koffer zum Aufbewahren
  • je Größe 1 x Gewindeschneider Vor- und Hauptschneider
  • je Größe 1 x Gewindeschneider Nach- Fertigschneider
  • je Größe 1 x Schneider für Aussengewinde
  • enthaltene Größen für metrische Gewinden:
    • M2 x 0.4
    • M3 x 0.5
    • M4 x 0.7
    • M5 x 0.8
    • M6 x 1.0 - M6 x 0.75
    • M7 x 1.0 - M7 x 0.75
    • M8 x 0.75 - M8 x 1.0 - M8 x 1.25
    • M9 x 0.75 - M9 x 1.0 - M9 x 1.25
    • M10 x 0.75 - M10 x 1.0 - M10 x 1.25 - M10 x 1.5
    • M11 x 0.75 - M11 x 1.0 - M11 x 1.25 - M11 x 1.5
    • M12 x 0.75 - M12 x 1.0 - M12 x 1.25 - M12 x 1.5 - M12 x 1.75
    • M14 x 1.0 - M14 x 1.25 - M14 x 1.5 - M14 x 2.0
    • M16 x 1.0 - M16 x 1.5 - M16 x 2.0
    • M18 x 1.5

Hinweis:

  • nur als Satz lieferbar - keine einzelnen Größen lieferbar
Weitere Suchbegriffe: gewindeschneidzeug satz, feingewindebohrer m2, Gewindeschneider Gewindeschneidsatz metrische Gewinde Handwerkzeuge Sortiment Gewindereperatur BGS 1900
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 91,08*
€ 112,65*
5 Tage
500
Frei Haus
ab € 95,52*
€ 118,61*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 121,51*
€ 149,30*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,91*
€ 176,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 121,51* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1893
ab € 87,33*
Ähnlich
BGS Technic
1899
ab € 97,21*
Ähnlich
BGS Technic
900
ab € 123,57*
Ähnlich
BGS Technic
1898
ab € 93,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.