| |
|
| Artikel-Nr.: 492-5009 Herst.-Nr.: 900 EAN/GTIN: 4026947009001 |
| |
|
| | |
| BGS 900 Gewindeschneidsatz für metrische & zöllige Gewinde 110 teilig Bechreibung: - Gewindeschneidsatz für zöllige und metriche Gewinde
- enthält auch Schneider für Feingewinde
- Material: Werkzeugstahl GCr15 / 100 Cr 6
Lieferumfang: - 1 x Schneideisenhalter M25 (1"), Länge 200mm
- 1 x Schneideisenhalter M38 (1 1/2"), Länge 270mm
- 1 x Gewindebohrerhalter M3 bis M12 (1/16" bis 1/2"), Länge 190mm
- 1 x Gewindebohrerhalter M6 bis M20 (1/4" bis 3/4"), Länge 305mm
- 1 x T-Halter für Gewindebohrer
- 1 x Koffer zum Aufbewahren
- je Größe 1 x Gewindeschneider Vor- und Hauptschneider
- je Größe 1 x Gewindeschneider Nach- Fertigschneider
- je Größe 1 x Schneider für Aussengewinde
- enthaltene Größen für UNC Zoll Gewinde
- 1 x 4-40UNC
- 1 x 6-32UNC
- 1 x 8-32UNC
- 1 x 10-24UNC
- 1 x 12-24UNC
- 1 x 1/4-20UNC
- 1 x 5/16-18UNC
- 1 x 3/8-16UNC
- 1 x 7/16-14UNC
- 1 x 1/2-13UNC
- 1 x 9/16-12UNC
- 1x 5/8-11UNC
- 1 x 3/4-10UNC
- enthaltene Größen für UNF Zoll Gewinde:
- 1 x 10-32UNF
- 1 x 1/4-28UNF
- 1 x 5/16-24UNF
- 1 x 3/8-24UNF
- 1 x 7/16-20UNF
- 1 x 1/2-20UNF
- 1 x 9/16-18UNF
- 1 x 5/8-18UNF
- 1 x 3/4-16UNF
- enthaltene Größen für UNF Zoll Gewinde:
- 1 x 1/4-24UNS
- 1 x 1/4-32UNS
- enthaltene Größen für NP/NPT Zoll Gewinde:
- enthaltene Größen metrische Gewinde:
- 1 x M6X1,0
- 1 x M8X1,25
- 1 x M10X1,5
- 1 x M10X1,0
- 1 x M11X1,5
- 1 x M12X1,25
- 1 x M12X1,75
- 1 x M14X1,25
- 1 x M18X1,5
Hinweis: - nur als Satz lieferbar - keine einzelnen Größen lieferbar
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 123,23* | € 152,76* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,88* | € 159,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 123,23* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|