Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 80670 Rad für Sackkarren Bollerwagen PU grau Ø220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 80670 Rad für Sackkarren Bollerwagen PU grau Ø220mm
BGS DIY 80670 Rad für Sackkarren Bollerwagen PU grau Ø220mm
BGS DIY 80670 Rad für Sackkarren Bollerwagen PU grau Ø220mm
BGS DIY 80670 Rad für Sackkarren Bollerwagen PU grau Ø220mm
BGS DIY 80670 Rad für Sackkarren Bollerwagen PU grau Ø220mm
BGS DIY 80670 Rad für Sackkarren Bollerwagen PU grau Ø220mm
Artikel-Nr.:
     492-34111
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     80670
EAN/GTIN:
     4048769084950
Suchbegriffe:
Bollerwagen
Deichselwagen
Luftbereiftes Rad
Luftrad
BGS DIY 80670 Rad für Sackkarren Bollerwagen PU grau Ø220mm

Beschreibung:

  • pannensicheres Ersatzrad für Sackkarren und Bollerwagen
  • platte Reifen gehören der Vergangenheit an
  • keine Probleme mehr mit einer ungleichen Lastverteilung durch unterschiedlichen Luftdruck der Räder
  • die sichere Alternative zum Luftreifen
  • graue Bereifung
  • hochwertiges Rollenlager
  • auf Stahlblechfelge

Technische Daten:

  • Nabenlänge: 75mm
  • Radgröße: 2,50 - 4
  • Bruttogewicht: 892g
  • Farbe: Grau
  • Material: Polyurethan (PU)
  • Radbreite: 55mm
  • Raddurchmesser: 220mm
  • Tragfähigkeit max.: 100kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkarrenrad, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyurethanrad 22cm durchmesser, polyurethan reifen, BGS DIY 80670 Rad für Sackkarren Bollerwagen PU grau Ø220mm Transportrolle Transportrollen Rolle Rollen Räder Sackkarrenrad Bollerwagenrad Sackkarrenreifen Bollerwagenreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.