Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT RC2277 Schlagschrauber - The Beast, Antrieb 12,5mm (1/2") 8951000349


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RODCRAFT RC2277 Schlagschrauber - The Beast, Antrieb 12,5mm (1/2") 8951000349
RODCRAFT RC2277 Schlagschrauber - The Beast, Antrieb 12,5mm (1/2") 8951000349
RODCRAFT RC2277 Schlagschrauber - The Beast, Antrieb 12,5mm (1/2") 8951000349
RODCRAFT RC2277 Schlagschrauber - The Beast, Antrieb 12,5mm (1/2") 8951000349
Artikel-Nr.:
     492-3243
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951000349
EAN/GTIN:
     4028203832651
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
desoutter druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
RODCRAFT Schlagschrauber RC2277 max. Drehmoment 1250 Nm Modell: 8951000349

Beschreibung:

  • neustes Modell des RC2277
  • strotzt vor Kraft: Beste Materialqualität im neuesten Design für gebündelte Kraft bei gleichem Gewicht
  • Ergonomisch: Neues Griff-Design im bewährten Beast-Look - perfekt ausbalanciert
  • Leistungsstark: jetzt mit noch mehr Drehmoment
  • Unkopierbar: Seit der ersten Generation ist unser Beast der stärkste und schnellste 1/2"-Schlagschrauber im Markt (In RODCRAFT-TESTS in angegebenen 10-Sekunden Löseleistung gemessen)

Eigenschaften

  • Langlebiger: Neuer Motor in Leichtstahlbauweise. Robuster als Aluminium bei gleichem Gewicht
  • Leichtere Bedienung mit einer Hand,volle Anlaufkontrolle durch feinfühligen Schalter: 3 Leistungsstufen fürs Anziehen, volle Leistung beim Lösen
  • Robuster für härteste Anwendungen: Aluminium-Gehäuse mit verstärktem Motorendplatte bietet Schutz vor Stößen und Schlägen
  • Ergonomischer: Nutzerfreundlicher Composit-Handgriff fürs perfekte Handling im bewährten "Beast"-Design

technsiche Daten:

  • Teilnummer: 8951000349
  • Modell: RC2277
  • Grifftyp: Pistole
  • Vierkantantrieb    12,5mm (1/2")
  • Arbeits-Drehmomentbereich (Lösemoment): 900 Nm
  • Maximales Drehmoment (Lösemoment): 1300 Nm
  • Stufenlose Geschwindigkeit: max. 8200 U/min
  • Nettogewicht: 2 kg
  • Kraft-/Gewichsverhältnis: 650 Nm/kg
  • Länge: 194mm
  • Breite: 70mm
  • Durchschnittlicher Luftverbrauch: 378 Liter/min
  • Ist-Luftverbrauch: 760 Liter/min
  • Lufteinlass-Gewindegröße: 1/4"
  • Min. Schlauchgröße: Ø10mm
  • Lärmpegel: 94 dB(A)
  • Schallleistung: 104 dB(A)
  • Vibration α (ISO-28927-2): 7.8 m/s²
  • Vibration K (ISO-28927-2): 2.2 m/s²
  • Steckschlüsselhalter: ring
  • Schlagwerk: DUOPACT

    Pflege und Wartungshinweis:

    • Zur Pflege und Erhaltung der Garantieleistung empfehlen wir unbedingt die Verwendung von Luftöl. Dieses Öl ist zur Schmierung der inneren Bauteile wichtig !!
    • zur Schmierung ist diese Fettpresse geeignet (dieser Schrauber hat einen recht engen Schmiernippel): CP Fettpresse C098689
    Weitere Suchbegriffe: druckluftschlagschrauber drehmoment 1300 nm, RODCRAFT Schlagschrauber, RC2277, Schlagschrauber, rc2277, Druckluft 8951000349 2277
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    31
    Frei Haus
    ab € 144,60*
    € 175,88*
    1 Tag
    30
    € 5,59*
    ab € 144,97*
    € 176,04*
    1 Tag
    42
    Frei Haus
    ab € 149,76*
    € 181,67*
    1 Tag
    42
    Frei Haus
    ab € 150,73*
    € 182,47*
    Lager 492
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 263,99*
    € 296,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 492
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 296,22*
    € 352,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 281,56*
    € 335,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 272,71*
    € 324,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 267,06*
    € 317,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 263,99*
    € 314,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 492
    Versand: Lager 492
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 170,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ELMAG
    43620
    ab € 2,94*
    Zubehör
    ELMAG
    42585
    ab € 13,51*
    Zubehör
    Gedore
    K 19-028
    ab € 35,05*
    Zubehör
    ELMAG
    42320
    ab € 1,80*
    Zubehör
    k.A.
    02106N-10
    ab € 49,82*
    Zubehör
    k.A.
    02110N-10
    ab € 62,56*
    Zubehör
    k.A.
    02106N-20
    ab € 76,62*
    Zubehör
    k.A.
    02110N-20
    ab € 93,69*
    Zubehör
    WGB
    1533190000
    ab € 30,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.