RC Druckluft Schlagschrauber RC 2277 D mit 1/2" vierkant Lösedrehmoment 1300 Nm Langlebiger, neuer Motor in Leichtstahlbauweise. Robuster als Aluminium bei gleichem Gewicht. Leichtere Bedienung mit...
gewichtsoptimierte Konstruktion aus hochwertigem Composite · kälte- und vibrationsisolierender Handgriff · Startknopf gut dosierbar · Umschalter auf der Rückseite für volle Kraft beim Lösen und 3-s...
bestes Leistungs- / Gewichtsverhältnis in seiner Klasse · Handgriff mit kälteisolierendem Gummibereich · 3-stufige Leistungsreduzierung beim Anziehen, volle Leistung beim Lösen · Komposit-Gehäuse ·...
kompakt, ideal für Arbeiten auf engem Raum · Doppelhammer-Schlagwerk · Einhand-Bedienung (Rechts-/Linkslauf) durch Drucktasten · Leistungsregulierung (3 Vorwärts, 1 Rückwärts) · Baulänge 90 mm
leistungsstarkes Werkzeug mit herausragender Performance und Haltbarkeit · Handgriff aus Verbundwerkstoff geformt, mit chemikalienbeständigem TPR-Griff · großes Leistungs-Bedienfeld an der Rückseit...
Druckluftschlagschrauber RC 2277 12,5mm (1/2Zoll) A4-kt.1300 Nm RODCRAFT beste Materialqualität im neuen Design · Composite Motorgehäuse · Aluminium Schlagwerkgehäuse mit Umrandung des Startdrücker...
rutschhemmende TPR-Gummifelder auf dem Handgriff · Duopact Schlagwerk · leiser und sparsamer Druckluftmotor · volle Leistung beim Lösen · 3-stufige Leistungsreduzierung beim Anziehen · Composite-Mo...
verlängerte Spindel · für die härtesten Aufgaben an mittleren und schweren Fahrzeugen · starkes Hammerschlagwerk für schnellen Drehmomentanstieg (2600 Nm innerhalb von 10 Sekunden) · Metallgehäuse ...
Winkelschlagschrauber mit 80 mm Kopfhöhe inkl. Vierkant · Composite Motorgehäuse · Drehschalter für den Rechts-/Linkslauf mit 3 Leistungsstufen (rechtsdrehend) · Abluftführung durch den Handgriff