Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Gummischlauch Länge 10 m mit Kupplung u. Nippel 12 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DL-Gummischlauch Länge 10 m mit Kupplung u. Nippel 12 x 20 mm
Produktbild zu DL-Gummischlauch Länge 10 m mit Kupplung u. Nippel 12 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101185223
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02110N-10
EAN/GTIN:
     9120009917602
Suchbegriffe:
Gummischlauch
gummischlauch pn20
gummischlauch
gummischlauch 10m
DL-Gummischlauch Länge 10 m mit Kupplung u. Nippel 12 x 20 mm

Extrem biegsam und leicht, antistatisch, 2-fach gewebeverstärkt, beständig gegen Öl, Benzin, Chemie, Bremsflüssigkeit, Witterung, uvm. Mit Euro-Kupplung und Euro-Stecktülle.

Weitere Informationen:
Type:
02110N-10
Material:
Gummi gewebeverstärkt
Länge:
10 m
ø:
12 x 20 mm
Arbeitsdruck:
bis 20 bar
Druck max.:
70 bar
Weitere Suchbegriffe: Druckluftleitung, Druckluftschlauch, Druckluftschlauchgarnitur, Luftschlauch, Pressluft, Pressluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Desoutter
8951000349
ab € 151,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.