Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlagschrauber RC 2277 12,5mm (1/2Zoll) A4-kt.1300 Nm RODCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000898863
Hersteller:
     Desoutter
Herst.-Nr.:
     8951000349
EAN/GTIN:
     4028203832651
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
desoutter druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
beste Materialqualität im neuen Design · Composite Motorgehäuse · Aluminium Schlagwerkgehäuse mit Umrandung des Startdrückers · 3-stufige Regulierung der Anzugsleistung · Abluftführung durch den Handgriff · maximale Löseleistung wird bereits nach 10 Sekunden erreicht
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
12,5 mm (1/2″) A4-kt.
Drehmoment max.:
1300 Nm
Lösedrehmoment:
1950 Nm
Drehzahl max.:
8200 min-¹
Luftverbrauch:
148 l/min
Arbeitsdruck:
6,3 bar
Anschlussgewinde:
11,89 mm (1/4″) IG
Schlauch-Ø:
10 mm
Gewicht:
2 kg
Marke:
RODCRAFT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: druckluftschlagschrauber drehmoment 1300 nm, Druckluftwerkzeuge, Schlagschrauber
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
82
€ 8,90*
ab € 151,41*
€ 182,83*
1 Tag
84
Frei Haus
ab € 159,36*
€ 192,82*
1 Tag
84
Frei Haus
ab € 160,01*
€ 193,72*
1 Tag
82
€ 7,99*
ab € 161,79*
€ 196,12*
Lager 1690
61
Frei Haus
ab € 189,79*
€ 227,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,68*
€ 270,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,61*
€ 254,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,60*
€ 254,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 213,59*
€ 254,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,68*
€ 240,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 201,67*
€ 239,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 201,66*
€ 239,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 201,65*
€ 239,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 201,63*
€ 239,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,00*
€ 235,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
K 19-028
ab € 34,09*
Zubehör
ELMAG
43620
ab € 2,93*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,49*
Zubehör
ELMAG
42320
ab € 1,80*
Zubehör
k.A.
02106N-10
ab € 49,52*
Zubehör
k.A.
02110N-10
ab € 62,65*
Zubehör
k.A.
02106N-20
ab € 76,72*
Zubehör
k.A.
02110N-20
ab € 93,65*
Zubehör
WGB
1533190000
ab € 30,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.