Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5342 Impact Nuss / Krafteinsatz Zwölfkant SW 36mm Antrieb 12,5mm (1/2") für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5342 Impact Nuss / Krafteinsatz Zwölfkant SW 36mm Antrieb 12,5mm (1/2") für
BGS 5342 Impact Nuss / Krafteinsatz Zwölfkant SW 36mm Antrieb 12,5mm (1/2") für
Artikel-Nr.:
     492-3161
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5342
EAN/GTIN:
     4026947053424
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 12-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
BGS 5342 Impact Nuss / Krafteinsatz Zwölfkant SW 36mm Antrieb 12,5mm (1/2") für Schlagschrauber geeignet

Beschreibung:

  • Nuss mit 12-kant Innenprofil (abgerundet - schützt die Flanken)
  • Material Chrom Molybdän , schwarz brüniert
  • lange Ausführung
  • robust und auch zur Verwendung mit Schlagschraubern geeignet

Abmasse:

  • Schlüsselweite: 36mm
  • PROFIL: Doppelsechskant
  • Antrieb: 12,5mm (1/2")
  • Länge: 85mm
  • Aussen Durchmesser: 48,5mm
  • Nutzbare Tiefe des 12 Kant Profils: 38mm, danach 28mm Freiraum
  • auch zur Verwendung mit Schlagschraubern geeignet
  • mit Kugelfangrille und Bohrung
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, kraftschraubereinsatz 1/2" sw36, kraftschraubereinsatz 12-kant, kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2", BGS 5342 Impact Nuss Krafteinsatz Zwölfkant SW 36mm Antrieb 12, 5mm (1/2") für Schlagschrauber geeignet Knarre Ratsche Drehmomentschlüssel Steckschlüssel-Einsatz Kraft-Steckschlüsseleinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 13,63*
€ 19,73*
41 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,13*
€ 23,42*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5234
ab € 22,57*
Ähnlich
BGS Technic
5336
ab € 10,28*
Ähnlich
BGS Technic
5337
ab € 12,79*
Ähnlich
BGS Technic
5338
ab € 11,90*
Ähnlich
BGS Technic
5339
ab € 12,83*
Ähnlich
BGS Technic
5340
ab € 12,80*
Ähnlich
BGS Technic
5341
ab € 13,67*
Ähnlich
BGS Technic
5343
ab € 10,24*
Ähnlich
BGS Technic
5344
ab € 15,28*
Ähnlich
BGS Technic
5351
ab € 17,76*
Ähnlich
BGS Technic
5352
ab € 10,01*
Ähnlich
BGS Technic
5353
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.