Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5351 Impact Nuss / Krafteinsatz Zwölfkant SW 39mm Antrieb 12,5mm (1/2") für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5351 Impact Nuss / Krafteinsatz Zwölfkant SW 39mm Antrieb 12,5mm (1/2") für
BGS 5351 Impact Nuss / Krafteinsatz Zwölfkant SW 39mm Antrieb 12,5mm (1/2") für
Artikel-Nr.:
     492-24250
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5351
EAN/GTIN:
     4026947053516
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 12-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
BGS 5351 Impact Nuss / Krafteinsatz Zwölfkant SW 39mm Antrieb 12,5mm (1/2") für Schlagschrauber geeignet

Beschreibung:

  • für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
  • mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
  • speziell für Antriebswelle

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Zwölfkant
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Bruttogewicht: 520g
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl
  • Schlüsselweite: 39mm
  • Oberflächenvergütung: Phosphatiert
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2", kraftschraubereinsatz 12-kant, bgs kraftschraubereinsätze, BGS 5351 Impact Nuss Krafteinsatz Zwölfkant SW 39mm Antrieb 12, 5mm (1/2") für Schlagschrauber geeignet Knarre Ratsche Drehmomentschlüssel Steckschlüssel-Einsatz Kraft-Steckschlüsseleinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
153
€ 6,90*
ab € 17,76*
€ 25,14*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 18,83*
€ 26,48*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5234
ab € 22,62*
Ähnlich
BGS Technic
5336
ab € 10,22*
Ähnlich
BGS Technic
5337
ab € 12,78*
Ähnlich
BGS Technic
5338
ab € 11,98*
Ähnlich
BGS Technic
5339
ab € 12,79*
Ähnlich
BGS Technic
5340
ab € 12,73*
Ähnlich
BGS Technic
5341
ab € 13,67*
Ähnlich
BGS Technic
5342
ab € 13,69*
Ähnlich
BGS Technic
5343
ab € 10,21*
Ähnlich
BGS Technic
5344
ab € 15,29*
Ähnlich
BGS Technic
5352
ab € 9,93*
Ähnlich
BGS Technic
5353
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.