Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 90034 Polo Shirt 3 Loch Knopfleiste Comfort Fit Größe L mit BGS Logo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 90034 Polo Shirt 3 Loch Knopfleiste Comfort Fit Größe L mit BGS Logo
BGS 90034 Polo Shirt 3 Loch Knopfleiste Comfort Fit Größe L mit BGS Logo
BGS 90034 Polo Shirt 3 Loch Knopfleiste Comfort Fit Größe L mit BGS Logo
BGS 90034 Polo Shirt 3 Loch Knopfleiste Comfort Fit Größe L mit BGS Logo
BGS 90034 Polo Shirt 3 Loch Knopfleiste Comfort Fit Größe L mit BGS Logo
BGS 90034 Polo Shirt 3 Loch Knopfleiste Comfort Fit Größe L mit BGS Logo
BGS 90034 Polo Shirt 3 Loch Knopfleiste Comfort Fit Größe L mit BGS Logo
BGS 90034 Polo Shirt 3 Loch Knopfleiste Comfort Fit Größe L mit BGS Logo
BGS 90034 Polo Shirt 3 Loch Knopfleiste Comfort Fit Größe L mit BGS Logo
Artikel-Nr.:
     492-30145
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     90034
EAN/GTIN:
     4048769050696
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
BGS 90034 Polo Shirt 3 Loch Knopfleiste Comfort Fit Größe L mit BGS Logo Beschreibung:
  • 3-Loch-Knopfleiste
  • mit aufgedrucktem BGS Logo 
  • pflegeleicht
  • geeignet für die Industriewäsche nach ISO 1579
  • durch Vorbehandlung vor dem Einlaufen geschützt
  • waschbar bei 60 °C
  • zweifarbiges, sportliches Design
  • Passform: Comfort Fit
  • Material: MikraLinar®, Piqué aus 50% Baumwolle und 50% Polyester, 200 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Knopfleiste, Knopfreihe, herren-poloshirt l, herren poloshirt, BGS 90034 Polo Shirt 3 Loch Knopfleiste Comfort Fit Größe L mit BGS Logo pflegeleicht Industriewäsche ISO 1579 waschbar 60 °C zweifarbig sportlich sportliches Design Baumwolle Arbeitskleidung Arbeitspolo bequem merchandise merchandising
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
66
€ 4,90*
ab € 38,45*
€ 50,19*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 44,52*
€ 57,65*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
90033
ab € 38,39*
Ähnlich
BGS Technic
90035
ab € 38,35*
Ähnlich
BGS Technic
90036
ab € 38,39*
Ähnlich
BGS Technic
90037
ab € 42,74*
Ähnlich
BGS Technic
90038
ab € 42,67*
Ähnlich
BGS Technic
90032
ab € 38,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.