Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 8858 Schweißerhelm "SKULL" automatisch verdunkelnd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 8858 Schweißerhelm "SKULL" automatisch verdunkelnd
BGS 8858 Schweißerhelm "SKULL" automatisch verdunkelnd
BGS 8858 Schweißerhelm "SKULL" automatisch verdunkelnd
BGS 8858 Schweißerhelm "SKULL" automatisch verdunkelnd
BGS 8858 Schweißerhelm "SKULL" automatisch verdunkelnd
BGS 8858 Schweißerhelm "SKULL" automatisch verdunkelnd
Artikel-Nr.:
     492-30133
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8858
EAN/GTIN:
     4026947088587
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
BGS 8858 Schweißerhelm "SKULL" automatisch verdunkelnd

Beschreibung:

  • photoelektrische Flüssigkristall-Lichtsteuerung
  • Sichtfeld 92 x 42mm
  • Kassettengröße 110 x 90 x 9mm
  • Schaltzeit 1/25000s
  • Zeit von dunkel zu hell 0,1 - 1,0s
  • deaktivierter Status DIN 4
  • aktivierter Status DIN 9 - 13
  • außenliegender Regler für variable Schutzstufeneinstellung
  • zwei innenliegende Regler für variable Empfindlichkeit und Verzögerung
  • Vollautomatisch Ein / Aus
  • Spannungsversorgung Batterie CR2032
  • UV/IR Schutz DIN 16
  • Lichtbogensensor 2
  • Niedrig-Ampere TIG =/> 5 Amp
  • Anzeige für niedrige Batteriespannung
  • ADF Eigentest
  • Einsatztemperatur -5 - 55 °C
  • Lagertemperatur -20 - 70 °C
  • Schweißvorgänge MMA, MIG, MAG/C02, TIG, Plasma-Schweißen und -Schneiden
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, schweißerhelm, BGS 8858 Schweißerhelm "SKULL" automatisch verdunkelnd Maske Helm Totenkopf Schweißen Schweißer Arbeitsschutz Schweißerschutz Schweißhelm Schweißschild Schweißschirm Schutzbrille Umschaltung dunkel hell Solar Totenkopfhelm MMA MIG MAG/C02 TIG Plasmaschweißen Plasmaschneiden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
174
€ 4,90*
ab € 55,97*
€ 73,19*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 58,26*
€ 75,86*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.