Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 492-29882 Herst.-Nr.: 80770 EAN/GTIN: 4048769043155 |
| |
|
| | |
| BGS DIY 80770 Sortiment Kabelbinder weiß 4,8 x 250mm 50 teilig Beschreibung: - geeignet für die Bindung von Kabeln, Schläuchen usw.
- aus Nylon
- in weiß
Technische Daten: - Breite: 4,8mm
- Bruttogewicht: 90g
- Farbe: Weiß
- Länge: 250mm
- Material: Nylon
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelbinder set, kabelbinder, bgs kabelbinder, BGS DIY 80770 Sortiment Kabelbinder weiß 4, 8 x 250mm 50 teilig Kabelbindersortiment Kabel Schlauch Binder Kabelband Plastikhandfessel Nylon Schlauchbinder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,88* | € 9,90* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,88* | € 9,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,88* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|