Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmann 80779 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftmann 80779 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Weiß
Kraftmann 80779 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60852980
Hersteller:
     Kraftmann
Herst.-Nr.:
     80779
EAN/GTIN:
     4048769044619
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Breite
8 mm
Paketgewicht
110 g
Merkmale
Typ
Leiter-Kabelbinder
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Selbstschließend
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kraftmann
80770
ab € 2,77*
Ähnlich
Kraftmann
80772
ab € 3,45*
Ähnlich
Kraftmann
80774
ab € 4,63*
Ähnlich
Kraftmann
80775
ab € 4,62*
Ähnlich
Kraftmann
80776
ab € 5,62*
Ähnlich
Kraftmann
80778
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.