| |
|
| Artikel-Nr.: 492-2834 Herst.-Nr.: 2224 EAN/GTIN: 4026947022246 |
| |
|
| | |
| Werkzeugkoffer Knarrenkasten 27 tlg, Nüsse 8 - 32 mm + Knarre , Verlängerung 1/2" Antrieb Beschreibung: - Material: Chrom Vanadium Stahl, matt verchromt
- Drehmoment und Härte nach DIN
- mit inovativem Flankenschutz PRO-TORQUE zum Schutz der Flanken von Muttern / Schrauben (siehe Foto)
- ein praktischer Satz für Arbeiten in der Werkstatt, Haus, Hof als auch am Boot , PkW, LkW, Motorrad
- alle Einsätze Aufnahmen mit 1/2" Antrieb
- Abmass des Kastens: Breite 31,5cm x Tiefe 25cm x Höhe 6cm
Lieferumfang: - 1 x Knarre 1/2" Antrieb, feinverzahnt (!) mit 72 Zähnen mit Rechts-/Linksumschalter
- 1 x BGS 235 Kippverlängerung 12,5mm (1/2") Länge 250mm
- 1 x BGS 234 Kippverlängerung 12,5mm (1/2") Länge 125mm
- 1 x BGS 251 Kardangelenk 12,5mm (1/2")
- 1 x BGS 289 Gleitgriff-Adapter für Verlängerungen Abtrieb Außenvierkant 12,5mm (1/2")
- 1 x BGS 2472 Zündkerzen-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 16mm
- 1 x BGS 2470 Zündkerzen-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 21mm
- 1 x BGS 2908 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 8mm
- 1 x BGS 2909 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 9mm
- 1 x BGS 2910 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 10mm
- 1 x BGS 2911 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 11mm
- 1 x BGS 2912 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 12mm
- 1 x BGS 2913 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 13mm
- 1 x BGS 2914 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 14mm
- 1 x BGS 2915 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 15mm
- 1 x BGS 2916 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 16mm
- 1 x BGS 2917 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 17mm
- 1 x BGS 2918 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 18mm
- 1 x BGS 2919 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 19mm
- 1 x BGS 2920 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 20mm
- 1 x BGS 2921 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 21mm
- 1 x BGS 2922 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 22mm
- 1 x BGS 2924 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 24mm
- 1 x BGS 2927 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 27mm
- 1 x BGS 2930 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 30mm
- 1 x BGS 2932 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 32mm
- 1 x BGS 2224-LEER Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, knarrenkasten 1/2" 27 teilig, einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", BGS 2224 Werkzeugkoffer Knarrenkasten Nüsse 8-32 mm Knarre Ratsche Kipp Verlängerung Kippverlängerung Kardangelenk Kardan Gelenk Antrieb Gleitgriff Adapter Zündkerzen Einsatz Zündkerzeneinsatz Zünkerzen-Nuss Zündkerzennuss Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsseleinsätze Steckschlüsselsatz Steckschlüssel- Satz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 69,03* | € 87,81* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 72,23* | € 91,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|