| |
|
| Artikel-Nr.: 492-27111 Herst.-Nr.: 8704 EAN/GTIN: 4026947087047 |
| |
|
| | |
| BGS 8704 Hydraulisches Bördelgerät Beschreibung: - umfasst verschiedene Größen von Werkzeugen und Adaptern zum Bördeln von Kraftstoff-, Brems-, Getriebe-Ölkühler- und Klimaanlagen-Leitungen
- leichte Anwendung durch Hydraulikbetrieb
geeignet für: - metrische Bördelung 4,75mm, 6mm, 8mm, 10mm, nach SAE und DIN
- 45° Doppelbördelung 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", nach SAE und DIN
- Bördeln von GM Kraftstoffleitungen 5/16", 3/8"
- Bördeln von Rohrleitungs-Steckverbindungen 1/4", 5/16", 3/8"
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BGS 8704 Hydraulisches Bördelgerät Fahrzeug Bördeln Bremsleitung Bremsen Bördelwerkzeug Kraftstoffleitungen Bremsleitungen Getriebeölkühlerleitungen Klimaanlagenleitungen SAE DIN metrische Bördelung Doppelbördelung GM Kraftstoffleitungen Rohrleitungs-Steckverbindungen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 508,57* | € 604,71* | | | | Lager 492 | | | | | | Frei Haus | ab € 553,98* | € 657,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 553,98* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|